曜日別特売

【オーダー】SS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨

【オーダー】SS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨 - ノーブランド
(2件のレビュー)

最小1mm単位でご注文できます。

タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。※WEBからの発注のみとなります。
1920件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09258584-特殊鋼(SS400)30~6030~608~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258593-特殊鋼(SS400)30~6061~808~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258602-特殊鋼(SS400)30~6081~1008~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258611-特殊鋼(SS400)30~60101~2008~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258627-特殊鋼(SS400)30~60201~3008~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258636-特殊鋼(SS400)30~60301~4008~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258645-特殊鋼(SS400)30~60401~5008~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258654-特殊鋼(SS400)61~8030~808~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258663-特殊鋼(SS400)61~8081~1008~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258672-特殊鋼(SS400)61~80101~1258~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258681-特殊鋼(SS400)61~80126~1508~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258697-特殊鋼(SS400)61~80151~1608~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258706-特殊鋼(SS400)61~80161~2008~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258715-特殊鋼(SS400)61~80201~2508~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258724-特殊鋼(SS400)61~80251~5008~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.05[(251~300):0~+0.1、(301~500):0~+0.15][(251~300):0~+0.05、(301~500):0~+0.1]
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258733-特殊鋼(SS400)81~10030~1008~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258742-特殊鋼(SS400)81~100101~1258~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258751-特殊鋼(SS400)81~100126~1508~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258767-特殊鋼(SS400)81~100151~1608~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258776-特殊鋼(SS400)81~100161~1808~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258785-特殊鋼(SS400)81~100181~2008~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258794-特殊鋼(SS400)81~100201~2108~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258803-特殊鋼(SS400)81~100211~2508~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258812-特殊鋼(SS400)81~100251~3008~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258821-特殊鋼(SS400)81~100301~3508~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258837-特殊鋼(SS400)81~100351~4008~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258846-特殊鋼(SS400)81~100401~4508~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258855-特殊鋼(SS400)81~100451~5008~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258864-特殊鋼(SS400)101~12550~1258~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258873-特殊鋼(SS400)101~125126~1508~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258882-特殊鋼(SS400)101~125151~1608~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258891-特殊鋼(SS400)101~125161~1808~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258907-特殊鋼(SS400)101~125181~2008~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258916-特殊鋼(SS400)101~125201~2108~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258925-特殊鋼(SS400)101~125211~2508~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258934-特殊鋼(SS400)101~125251~3008~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258943-特殊鋼(SS400)101~125301~3508~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258952-特殊鋼(SS400)101~125351~4008~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258961-特殊鋼(SS400)101~125401~4508~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258977-特殊鋼(SS400)101~125451~5008~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258986-特殊鋼(SS400)126~150101~1508~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09258995-特殊鋼(SS400)126~150151~1808~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09259004-特殊鋼(SS400)126~150181~2008~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09259013-特殊鋼(SS400)126~150201~2108~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09259022-特殊鋼(SS400)126~150211~2508~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09259031-特殊鋼(SS400)126~150251~3008~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09259047-特殊鋼(SS400)126~150301~3508~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09259056-特殊鋼(SS400)126~150351~4008~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09259065-特殊鋼(SS400)126~150401~4508~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09259074-特殊鋼(SS400)126~150451~5008~9フライス6面、ロータリー研磨2面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09263624
2020-06-04
用途: ハイトゲージの定盤
教育・研究機関

価格が安く、重量も軽そうなので購入。ダイヤルゲージを使って平面度を調査したが、それなりに修正が必要だった。

対象商品 : 09263624
2019-10-23
用途: 材料のけがき作業
教育・研究機関

一緒に購入したハイトゲージにダイヤルゲージを取り付けて平面度をチェックした所、少し斜めにそっており、角が中心に対して4/100mm沈んでいた。仕上げが機械加工なのでこんなものかもしれないので「やや満足」とした。結構重いので角を面取りして頂けるとけがをしにくくなるので、注文欄に指示の項目を追加してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4018:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする