ノーブランド
【オーダー】S50C仕上げフリープレート二面ロータリー研磨
(2件のレビュー)
最小1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
直角度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)
1
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。※WEBからの発注のみとなります。
全1920種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
30~60
61~80
81~100
101~125
126~150
151~160
161~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
501~550
551~600
601~650
651~700
長さ(mm)
選択してください
30~60
30~80
30~100
50~125
61~80
81~100
101~125
101~150
101~160
101~200
126~150
151~160
151~180
161~180
161~200
181~200
201~210
201~250
201~300
211~250
251~300
251~500
301~350
301~400
351~400
401~450
401~500
451~500
501~550
551~600
601~650
651~700
701~750
751~800
801~850
851~900
901~950
951~1000
厚さ(mm)
選択してください
8~9
10~12
13~14
15~16
17~19
20~21
22~24
25~29
30~34
35~39
40~49
50~60
1920種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09277782
-
特殊鋼(S50C)
30~60
30~60
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09277791
-
特殊鋼(S50C)
30~60
61~80
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09277807
-
特殊鋼(S50C)
30~60
81~100
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09277816
-
特殊鋼(S50C)
30~60
101~200
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09277825
-
特殊鋼(S50C)
30~60
201~300
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09277834
-
特殊鋼(S50C)
30~60
301~400
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.15
0~+0.1
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09277843
-
特殊鋼(S50C)
30~60
401~500
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.15
0~+0.1
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09277852
-
特殊鋼(S50C)
61~80
30~80
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09277861
-
特殊鋼(S50C)
61~80
81~100
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09277877
-
特殊鋼(S50C)
61~80
101~125
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09277886
-
特殊鋼(S50C)
61~80
126~150
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09277895
-
特殊鋼(S50C)
61~80
151~160
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09277904
-
特殊鋼(S50C)
61~80
161~200
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09277913
-
特殊鋼(S50C)
61~80
201~250
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09277922
-
特殊鋼(S50C)
61~80
251~500
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
[(251~300):0~+0.1、(301~500):0~+0.15]
[(251~300):0~+0.05、(301~500):0~+0.1]
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09277931
-
特殊鋼(S50C)
81~100
30~100
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09277947
-
特殊鋼(S50C)
81~100
101~125
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09277956
-
特殊鋼(S50C)
81~100
126~150
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09277965
-
特殊鋼(S50C)
81~100
151~160
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09277974
-
特殊鋼(S50C)
81~100
161~180
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09277983
-
特殊鋼(S50C)
81~100
181~200
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09277992
-
特殊鋼(S50C)
81~100
201~210
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278001
-
特殊鋼(S50C)
81~100
211~250
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278017
-
特殊鋼(S50C)
81~100
251~300
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278026
-
特殊鋼(S50C)
81~100
301~350
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.15
0~+0.1
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278035
-
特殊鋼(S50C)
81~100
351~400
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.15
0~+0.1
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278044
-
特殊鋼(S50C)
81~100
401~450
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.15
0~+0.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278053
-
特殊鋼(S50C)
81~100
451~500
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.15
0~+0.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278062
-
特殊鋼(S50C)
101~125
50~125
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278071
-
特殊鋼(S50C)
101~125
126~150
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278087
-
特殊鋼(S50C)
101~125
151~160
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278096
-
特殊鋼(S50C)
101~125
161~180
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278105
-
特殊鋼(S50C)
101~125
181~200
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278114
-
特殊鋼(S50C)
101~125
201~210
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278123
-
特殊鋼(S50C)
101~125
211~250
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278132
-
特殊鋼(S50C)
101~125
251~300
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278141
-
特殊鋼(S50C)
101~125
301~350
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.15
0~+0.1
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278157
-
特殊鋼(S50C)
101~125
351~400
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.15
0~+0.1
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278166
-
特殊鋼(S50C)
101~125
401~450
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.15
0~+0.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278175
-
特殊鋼(S50C)
101~125
451~500
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.15
0~+0.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278184
-
特殊鋼(S50C)
126~150
101~150
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278193
-
特殊鋼(S50C)
126~150
151~180
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278202
-
特殊鋼(S50C)
126~150
181~200
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278211
-
特殊鋼(S50C)
126~150
201~210
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278227
-
特殊鋼(S50C)
126~150
211~250
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278236
-
特殊鋼(S50C)
126~150
251~300
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.1
0~+0.05
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278245
-
特殊鋼(S50C)
126~150
301~350
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.15
0~+0.1
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278254
-
特殊鋼(S50C)
126~150
351~400
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.15
0~+0.1
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278263
-
特殊鋼(S50C)
126~150
401~450
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.15
0~+0.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09278272
-
特殊鋼(S50C)
126~150
451~500
8~9
フライス6面、ロータリー研磨2面
0~+0.05
0~+0.15
0~+0.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ