サンプラテック
パスツールピペット1型
ピペット容量は約0.2mLで、0.03mLの滴下ができます。
材質
LDPE
容量(mL)
0.2
管径(Φmm)
2.5
目盛
なし
全長(mm)
150
ピペットの種類
パスツールピペット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
滅菌
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09298161
9821
1組(500本)
なし
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09298177
9820
1組(20本×50袋)
EOG
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください