サンプラテック
パスツールピペット2型
ピペット容量は約1.05mLで、0.03mLの滴下ができます。
材質
LDPE
容量(mL)
1.05
1目盛(mL)
0.25
管径(Φmm)
5
目盛
あり
全長(mm)
150
ピペットの種類
パスツールピペット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
滅菌
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09298186
9823
1組(500本)
なし
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
09298195
9822
1組(20本×50袋)
EOG
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください