曜日別特売

楽駝ミニ

楽駝ミニ - ナカオ楽駝ミニ - ナカオ楽駝ミニ - ナカオ楽駝ミニ - ナカオ楽駝ミニ - ナカオ

脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。
長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。
ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。
背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)
幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。
せまい場所でも使えます。

最大使用荷重(kg)160踏ざん踏面幅(mm)60材質(本体)アルミ材質アルミニウム合金踏面幅(mm)60使用角度(°)72.5(背面枠/83)天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)520内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09299516SKYM-50.56350×520636×6737.5
42,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
09299525SKYM-80.78350×520676×7668.9
50,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
09299534SKYM-100.99350×520715×8559.9
58,800
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする