WAKI(和気産業)
カットアンカー(鉄/クロメート)
コンクリートへの機材取り付け工事に適しています。
用途
コンクリート用アンカー
材質/仕上
鉄/クロメート
適合材
コンクリート
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
ねじ径
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09314042
WF-001
2分用
W1/4
11.5
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
09314051
WF-002
2.5分用
W5/16
12.5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09314067
WF-003
3分用
W3/8
14.5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
09314076
WF-004
4分用
W1/2
18.0
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09314776
WF-154
M10
M10
14.5
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
09314785
WF-155
M12
M12
18.0
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09314794
WF-156
M6
M-6
11.5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09314803
WF-157
M8
M-8
12.5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください