曜日別特売

カールPCプラグ

カールPCプラグ - WAKI(和気産業)カールPCプラグ - WAKI(和気産業)カールPCプラグ - WAKI(和気産業)カールPCプラグ - WAKI(和気産業)カールPCプラグ - WAKI(和気産業)カールPCプラグ - WAKI(和気産業)カールPCプラグ - WAKI(和気産業)カールPCプラグ - WAKI(和気産業)
(5件のレビュー)

軽くて丈夫なプラスチック製。 軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。

用途軽量物用コンクリートプラグ適合材コンクリート
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
適合ねじ径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09314557WF-0881袋(9個)5×25mm2.4~3.05
オープン
109
120(税込)
当日出荷
09314566WF-0891袋(8個)6×25mm3.1~3.86
オープン
109
120(税込)
当日出荷
09314575WF-0901袋(8個)6×35mm3.1~3.86
オープン
109
120(税込)
当日出荷
09314584WF-0911袋(7個)7×25mm4.0~4.87
オープン
109
120(税込)
当日出荷
09314593WF-0921袋(5個)7×35mm4.0~4.87
オープン
109
120(税込)
当日出荷
09314602WF-0931袋(4個)8×35mm5.0~5.88
オープン
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09314566
2023-11-06
用途: 取り付け
不動産業

ホームセンターより小口販売してくれるのが良い。
助かります。

対象商品 : 09314575
2023-09-30
用途: 壁面
不動産業

いつも利用してるホームセンターより小口での販売が助かります。

対象商品 : 09314566
2021-06-23
用途: 電気の配線時

本製品は、コンクリート壁にコンセントを取り付け時に使用 簡単に固定できた。

対象商品 : 09314602
2018-09-29
用途: TVアンテナのステーの固定
サービス業

強度があり、打ち込みする際にも使いやすく、非常に安心感があった。

1が参考にしています
対象商品 : 09314593
2013-04-12
用途: 風呂場のコンクリート壁に手摺り取り付け

普段大量に使う訳ではないので、各サイズを少量パック販売しているのが良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
2200:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする