曜日別特売

トグラーTA

トグラーTA - WAKI(和気産業)トグラーTA - WAKI(和気産業)トグラーTA - WAKI(和気産業)トグラーTA - WAKI(和気産業)トグラーTA - WAKI(和気産業)トグラーTA - WAKI(和気産業)トグラーTA - WAKI(和気産業)トグラーTA - WAKI(和気産業)

(適合壁厚)3~6mm
汎用樹脂タイプ
石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。

用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等材質樹脂タイプTA内容量1袋(4個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09314636WF-098(洋灯つり)白・4本、ワッシャ4個、トグラーキー1個
オープン
539
593(税込)
当日出荷
09314645WF-100(洋折れつり)白・4本、ワッシャ4個、トグラーキー1個
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
09314654WF-102(ヒートンつり)白・4本、ワッシャ4個、トグラーキー1個
オープン
559
615(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
09314663WF-104(皿タッピング)4mm×25mm・4本、トグラーキー1個
オープン
299
329(税込)
当日出荷
09314672WF-105(ナベタッピング)4mm×25mm・4本、トグラーキー1個
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
1667:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする