偏芯プラグ

偏芯プラグ - WAKI(和気産業)偏芯プラグ - WAKI(和気産業)偏芯プラグ - WAKI(和気産業)偏芯プラグ - WAKI(和気産業)偏芯プラグ - WAKI(和気産業)偏芯プラグ - WAKI(和気産業)偏芯プラグ - WAKI(和気産業)偏芯プラグ - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

プラグとネジのW効果で強い締結感。中空部・非中空部、どちらにもOK。

用途モルタル・ブロック・コンクリート用プラグ適合材モルタル・ブロック・コンクリート内容量1袋(4個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09314925WF-173トラス6×30mm-
オープン
239
263(税込)
当日出荷
09314934WF-174トラス6×30mmラスパート
オープン
179
197(税込)
当日出荷
09314943WF-175トラス6×45mmラスパート
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
09314952WF-176サラ6×45mmラスパート
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
09314961WF-177トラス6×45mm-
オープン
268
295(税込)
翌々日出荷
返品不可
09314977WF-178トラス4×28mm-
オープン
179
197(税込)
当日出荷
09314986WF-179サラ4×28mmラスパート
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09314977
2016-06-08
用途: 因幡電工スリムダクトの交換・取り付け

4mmと小穴でしっかりとモルタル壁に取り付けできました。交換時には、前のエアコン業者さんのひどい取り付け方法も確認できました。(穴だ開いて、きちんと固定されていない)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
1899:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする