曜日別特売

アリゲーター

アリゲーター - WAKI(和気産業)アリゲーター - WAKI(和気産業)アリゲーター - WAKI(和気産業)アリゲーター - WAKI(和気産業)アリゲーター - WAKI(和気産業)アリゲーター - WAKI(和気産業)アリゲーター - WAKI(和気産業)アリゲーター - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

ブロックなどの真壁に強い保持力を発揮。

用途真壁用アンカー適合材真壁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09315047WF-2231袋(4個)下穴6mm用(ナベタッピング)5mm×35mm・4本
オープン
379
417(税込)
当日出荷
09315056WF-2251袋(3個)下穴8mm用(ナベタッピング)6mm×40mm・3本
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
09315031WF-2211袋(4個)下穴5mm用(ナベタッピング)4mm×25mm・4本
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: ブロック塀への防犯カメラポールの取り付けに使用
その他業種

問題なく使用することができました。
有難うございました。

対象商品 : 09315047
2023-10-01
用途: 棚の固定

そんなにいらないといっても4本ぐらいしか入っていないのでは袋を開けるのがめんどくさいです。30本入りぐらいがあればいいのにと思います。アリゲーターは他のもので止まらなかったものでも固定できることがよくあって,信頼性が高いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1302:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする