曜日別特売

カベロックW

カベロックW - WAKI(和気産業)カベロックW - WAKI(和気産業)カベロックW - WAKI(和気産業)カベロックW - WAKI(和気産業)カベロックW - WAKI(和気産業)カベロックW - WAKI(和気産業)カベロックW - WAKI(和気産業)カベロックW - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。石膏ボード2枚貼りにも使用可能。

用途石こうボード用プラグサイズ14×37mm十字穴番号No.2材質亜鉛ダイキャスト適合材石こうボード内容量1袋(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09315126WF-244(皿タッピング)4mm×30mm・2本
オープン
209
230(税込)
当日出荷
09315135WF-245(ナベタッピング)4mm×30mm・2本
オープン
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09315126
2021-09-28
用途: 石膏ボード壁にねじが効くようにするために購入。
製造業

初めてこの構造のものを使用しました。埋め込み後、ぐらつかないか心配でしたが問題ありませんでした。 プッシュ式レジスターの固定用として使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
1580:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする