曜日別特売

カベロックミニ

カベロックミニ - WAKI(和気産業)カベロックミニ - WAKI(和気産業)カベロックミニ - WAKI(和気産業)カベロックミニ - WAKI(和気産業)カベロックミニ - WAKI(和気産業)カベロックミニ - WAKI(和気産業)カベロックミニ - WAKI(和気産業)カベロックミニ - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。
位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。

用途石こうボード用プラグサイズ12×27mm十字穴番号No.2材質亜鉛ダイキャスト適合材石こうボード内容量1袋(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09315144WF-280(皿タッピング)3.5mm×25mm・2本
オープン
169
186(税込)
当日出荷
09315153WF-281(ナベタッピング)3.5mm×25mm・2本
オープン
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
09315162WF-282(皿タッピング)3.5mm×25mm・2本
オープン
199
219(税込)
当日出荷
09315171WF-283(ナベタッピング)3.5mm×25mm・2本
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09315153
2021-08-04
用途: 下地のないボード壁面のビス取付
KEN工房

樹脂タイプのは何回かし使用しましたが、金属タイプは今回が初です
取付後にビスを打った時の食い付きがかなり良いです
金属なので耐久性ありと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
2632:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする