KITO(キトー)
キトーセレクト 1速型 (2点ボタン)高揚程
種別
上下1速形
質量(kg)
19
出力(W)
300
電源
単相AC100V 50/60Hz
寸法d(mm)
187
寸法a(mm)
409
定格電流(A)
6
寸法e(mm)
222
ロードチェン線径(Φmm)
4
寸法h(mm)
125
反復定格最大起動ひん度(回/時)
360
反復定格負荷時間率(%)
60
定格時間(分)
50
寸法g(mm)
25
寸法f(mm)
205
寸法i(mm)
80
寸法j(mm)
25
寸法k(mm)
450
寸法m(mm)
92
オシボタンコード長さL(m)
14.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
フック間最短距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06390781
EDH06S
0.06
15
315
¥
201,070
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06390797
EDH10S
0.1
15
315
¥
201,070
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください