曜日別特売

リポビタンD

リポビタンD - 大正製薬
(1件のレビュー)

タウリン1000mgとイノシトール、ビタミンB群などを配合したドリンク剤です。
肉体疲労、病中病後の栄養補給や滋養強壮、虚弱体質などに優れた効果を発揮します。
主成分のタウリンは「含流アミノ酸」という栄養成分の一種で、体の各組織・骨格・臓器に存在しています。生命活動に欠かせないエネルギー生産や各種代謝に関与しています。

成分
100mL中
タウリン 1000mg、イノシトール 50mg、ニコチン酸アミド 20mg
ビタミンB1硝酸塩 5mg、ビタミンB2リン酸エステル 5mg
ビタミンB6 5mg、無水カフェイン 50mg
添加物(白糖、D-ソルビトール、クエン酸、安息香酸Na、香料、グリセリン、バニリン)
効能
・肉体疲労、病中病後、食欲不振、栄養障害、発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給
・滋養強壮
・虚弱体質
容量(mL)100シリーズリボビタン用法成人(15才以上)1日1回1本(100mL)を服用してください。医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1ケース(100mL×50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09317786-
8,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09317786
2019-02-25
用途: 疲労回復
株式会社吉田商会卸売・小売業

長年使用しています。疲労回復やちょっとした風邪の症状などに飲んでいます。味も飲みやすくいつも利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする