エスロック 超硬ホールソー578(カッター)

エスロック 超硬ホールソー578(カッター) - ミヤナガエスロック 超硬ホールソー578(カッター) - ミヤナガエスロック 超硬ホールソー578(カッター) - ミヤナガエスロック 超硬ホールソー578(カッター) - ミヤナガエスロック 超硬ホールソー578(カッター) - ミヤナガエスロック 超硬ホールソー578(カッター) - ミヤナガエスロック 超硬ホールソー578(カッター) - ミヤナガエスロック 超硬ホールソー578(カッター) - ミヤナガ
(4件のレビュー)

超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。
安全性を考えた切り込み量設定方式。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)

用途
厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。
FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。
チャック寸法(mm)
10ストレート、SDSシャンク
充電用シャンク6.35
(刃先径35mm以下で使用)
有効長(mm)4仕様エスロックシステム適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)内容量1個
注意
※カッター単体です。シャンク及びセンタードリルについては別途お買い求めください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09319134SL57801515
3,250
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
09319143SL57801616
3,250
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
09319152SL57801818
3,250
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
09319161SL57802020
3,250
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
09319177SL57802121
3,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
残り1点です
09319186SL57802222
3,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
残り2点です
09319195SL57802525
3,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
残り4点です
09319204SL57802626
3,920
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
09319213SL57802727
3,920
2,498
2,748(税込)
当日出荷
残り4点です
09319222SL57802828
3,920
2,498
2,748(税込)
当日出荷
残り5点です
09319247SL57803232
4,170
2,698
2,968(税込)
当日出荷
残り1点です
09319265SL57803535
4,170
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
09319283SL57804040
5,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
09319292SL57805050
6,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
09319231SL57803030
3,920
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
09319256SL57803434
4,170
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
09319274SL57803838
5,400
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09319143
2021-09-01
用途: 電気工事
有限会社アニマート アスカ電気

ガルバニュウム鋼板2mm厚で即、刃が4枚中3枚欠けました。ミヤナガなのにこれはダメですねぇ・・・・予想外。

対象商品 : 09319134
2021-03-21
用途: 鉄骨作業時
信和架設工業

数回のリピートです、C型リップ鋼などの穴開けに使用しています
刃先だけの交換なので経費削減です
刃先は普通に耐久性あります

対象商品 : 09319292
2014-11-11
用途: ステンレスへの穴あけ

よく切れます。
ただ、持っていたSDSシャンクの型が違っていたため、また注文しました。
どのシャンクが合うのか、型番をホールソーと一緒に記載していてくれると助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 09319186
2009-04-06
用途: 鉄板穴あけ
インターフェース

刃先交換式ですが私の使用感として心ぶれ等の問題は有りませんでした。
バイメタル品より超硬品をお勧めします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする