曜日別特売

防塵マグネットキャッチ

防塵マグネットキャッチ - 栃木屋防塵マグネットキャッチ - 栃木屋防塵マグネットキャッチ - 栃木屋防塵マグネットキャッチ - 栃木屋

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される器機等に最適です
TL-344-2は吸着面の指定はありません。(両面使用可能/バックプレートなし)

用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の器機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本品は製品の構造上、通常のマグネットキャッチに比べ、広い範囲に磁場が発生しますので、取扱い・保管時には十分ご注意ください。また、通常のマグネットキャッチのようなヨーク・クッション部がありませんので、開扉時に大きな衝撃が加わらぬよう、ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸着力(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09320315TL-344-1約23[2.3]
オープン
539
593(税込)
当日出荷
09320324TL-344-2約13[1.3]
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする