ステンレスキャッチクリップ

ステンレスキャッチクリップ - 栃木屋ステンレスキャッチクリップ - 栃木屋ステンレスキャッチクリップ - 栃木屋ステンレスキャッチクリップ - 栃木屋ステンレスキャッチクリップ - 栃木屋ステンレスキャッチクリップ - 栃木屋
(1件のレビュー)

従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。
鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。

材質/処理
(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨
(スプリング)SUS304WP/-
(シャフト)SUS304/-
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※サラビス又は、サラリベットで取付けの場合は、取付け側に面取り加工を施してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法U(mm)
寸法V(mm)
締付力(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09320421TL-11J-1261886.03.2102.03015.518.037.53115121731.54.51.5126×5.530約74.6(7.6)
オープン
569
626(税込)
当日出荷
09320437TL-11J-23222108.04.3102.03618.022.050.04016142337.755.02.0149×5.531約118(12)
オープン
699
769(税込)
当日出荷
09320446TL-11J-34432128.64.3153.05026.530.875.05419252754.97.02.52012×6.547約196(20)
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09320446
2014-03-11
用途: 工具箱等

他社のより強力で閉まるし、耐久強度も有り交換回数が減りよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする