ステンレスパチン錠

ステンレスパチン錠 - 栃木屋ステンレスパチン錠 - 栃木屋ステンレスパチン錠 - 栃木屋ステンレスパチン錠 - 栃木屋ステンレスパチン錠 - 栃木屋ステンレスパチン錠 - 栃木屋ステンレスパチン錠 - 栃木屋
(3件のレビュー)

キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。
SUS304製のため、耐食性に優れています。

材質/処理
(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨
(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨
(シャフト・リベット)SUS304/-
(板ばね)SUS304-CSP/-
(ナイロンワッシャー)PA/原色
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
寸法U(mm)
寸法V(Φmm)
寸法W(mm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09320385TL-345-1t1.216233.5123.29291122.226.417.52417.8443.226190(19.4)
オープン
679
747(税込)
当日出荷
09320394TL-345-2t16123.5112.6915.6149.213123025.3563.62970(7.1)
オープン
639
703(税込)
当日出荷
09320403TL-345-3t17153.8132.88221216.419.815.531.515.3473.12180(8.2)
オープン
649
714(税込)
当日出荷
09320412TL-345-4t16123.5112.68161310.413.8825.516.1423.21650(5.1)
オープン
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09320385
2022-09-05
用途: トラックの内装で利用しています
健粋運輸・通信業

今まで利用していたセミ型パッチンに比べて、とてもスタイリッシュで気に入ってます。

対象商品 : 09320385
2020-05-03
用途: 錠の交換

明治時代の木箱の錠が壊れてしまったのでこの錠と交換しました。
パッチン錠という品名ですがパッチンではなく静かに引っ掛かるという感じです。
商品写真では表面がつや消しのように見えますが、ややつやのあるヘアライン仕上げです。

対象商品 : 09320385
2019-11-06
用途: 木部の固定
製造業

このパチン錠で気に入った点は、締め付けていない状態で引っ掛ける部分がプラプラしないことです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする