ステンレスキャッチクリップ(大)

ステンレスキャッチクリップ(大) - 栃木屋ステンレスキャッチクリップ(大) - 栃木屋ステンレスキャッチクリップ(大) - 栃木屋
(4件のレビュー)

ばね作用により締付効果があります。
ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。

用途計測機器・工作機械等締付力(N[kgf])約157(16)材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨質量(g)100.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09320455TL-11H
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09320455
2018-02-19
用途: 重機のふたに使用

ステンレス製で錆びないので使いました。 板厚もあり頑丈そうです。
もう少し、バネにストロークがあればと感じます。

対象商品 : 09320455
2018-02-27
用途: 除雪機風防固定

まだ使用していませんがしっかりした構造で期待できそうですまた機会があれば使用しようと思います

対象商品 : 09320455
2017-04-12
用途: 機器の固定のため
株式会社札幌谷藤

見た目も美しく又、取付も簡単で締付け力も十分で使用し易い

対象商品 : 09320455
2015-12-15
用途: 工具箱蓋の止めに

ステンレスがサビに強く見た感じも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする