T型ファスナー2型

T型ファスナー2型 - 栃木屋T型ファスナー2型 - 栃木屋T型ファスナー2型 - 栃木屋
(1件のレビュー)

ばね作用により振動を吸収します。

用途計測機器・各種ケース締付力(N[kgf])約206(21)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09320516TL-28A-2t1.628.8(キーパー・アーム・ケース・ベース・レバー)SPCC/Zn(シャフト)S/Zn(スプリング)SUS304/-
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
09320507TL-28A-1t1.528.6(キーパー・アーム・ケース・ベース・レバー)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni(スプリング)SUS304/-
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 道具箱の壊れた留具の交換用

寸法は微妙に違いますが、無理やり穴あけし、しっかり固定できました。
交換用途としては格安で、しかも金属製なので作りもしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする