針金パチン

針金パチン - 栃木屋針金パチン - 栃木屋針金パチン - 栃木屋針金パチン - 栃木屋針金パチン - 栃木屋
(1件のレビュー)

開放状態でもレバーがふらつきません。

用途計測機器・各種ケース材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(アーム・シャフト・リベット)BSW/Ni(板ばね)PBSP/NiRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
寸法P(mm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09320656TL-217-13729146404.82419157(10.6)3.23t1.280(8.15)
オープン899
899
989(税込)
14日以内出荷
返品不可
09320665TL-217-2302410430517.51612.56(9)3.22.5t180(8.15)
オープン629
499
アウトレット
549(税込)
当日出荷
残り4点です
09320674TL-217-3252010.54253.81512.511.55(6.3)2.82t150(5.10)
オープン589
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09320674
2014-08-19
用途: 木箱の蓋を留める

ネジ穴が2φと記載があったが、実際には3φで用意していたネジが使えなかった。蝶番の固定に使用するネジと揃える必要があったため。
品質自体は問題ないが、基本的なところが間違っていると意味がない。

MonotaROからの回答

注文コード:09320674(品番:TL-217-3)につきまして
こちらはねじ径(寸法M)2.8㎜になりますので、ねじ径2φ(㎜)のねじ使用をお勧め致します。
(※ねじ径3φ㎜は上記記載のねじ穴径より大きくなる為、お使い頂けません。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
1が参考にしています
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする