曜日別特売

ドロウキャッチ

ドロウキャッチ - 栃木屋ドロウキャッチ - 栃木屋ドロウキャッチ - 栃木屋ドロウキャッチ - 栃木屋
(3件のレビュー)

樹脂の特性を活かしたファスナーです。
本体は一体形成で、部品点数の少ないローコスト製品です。
外観も構造が単純な為、コンパクトであり洗練されたデザイン機器に適します。
プラスチックの特性を活かす、防水・塩害防止等を必要とする機器に最適です。

用途計測機器・医療機器等材質/処理(ラッチ・キーパー)PP/黒色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09320683TL-241-129.854.37.721.5312.54.716.7149.29.918.6(10)6.53.249.1(5)
オープン
139
153(税込)
当日出荷
09320692TL-241-217.243612.52523.812.711.36.26.512.9(8.5)5.62.729.4(3)
オープン
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09320692
2018-10-12
用途: 木工用

予想していた以上に使えそうです。締りも良く、開け閉め操作も簡単にでき、しっかり固定できます。製品に11個ほど使いますが、重量がないので、製品の重さへの負担も少なくできます。

対象商品 : 09320683
2017-04-28
用途: HIOKI測定器ケースのロック
建設業・工事業

まさかこんな物まで売っているとは思わなかった。日置の測定器ケースのロックが壊れ、それに型番が書いていたので検索したらここで売っていた。

2が参考にしています
対象商品 : 09320692
2017-06-29
用途: 趣味の工作で。
製造業

パッチン錠からドローキャッチに換えてみました。
パッチン錠は引きだけですが、ドローキャッチは押引き両方でガッチリ固定出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする