曜日別特売

ロック付蓋止

ロック付蓋止 - 栃木屋ロック付蓋止 - 栃木屋ロック付蓋止 - 栃木屋
(4件のレビュー)

レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。
ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。
ステンレス製の為耐食性に優れています。

用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等材質/処理(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/-質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09320701TL-314
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09320701
2024-07-06
用途: 鈑金カバー開閉蓋の留め金
アケボノ産業株式会社建設業・工事業

ロック付きパッチン錠の中で小型で安価なのがとても良い。
ただ、ロックを外そうと本体ごとボタンをつまむと反対側から鈑金の突起が
飛び出して指に突き刺さり痛いので、なんとか改善して欲しい

対象商品 : 09320701
2020-08-12
用途: 工具箱の止金具が壊れたのでこの金具を利用
アトリエ・ジング建設業・工事業

電動工具の工具箱(ボッシュ)プラスチック製止金具が壊れて難儀してた、数ある金具からこれはと思う商品お選び取付け、ピッタリでした

対象商品 : 09320701
2017-10-17
用途: バイクの一部品に

ロック付で、なるべくシンプルな安いパッチン錠を探していて購入してみた。
オートロックで、しっかりした品質だった。
ロック付パッチン錠は、小振りなサイズも様々あるといい。
小振りなサイズでは、ロック無しを加工してロック付にしたので。

1が参考にしています
対象商品 : 09320701
2018-12-04
用途: 電源ボックスの蓋

元々付いていた物が貧弱で請われてしまい、今回付けてみましたが、剛性もありしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする