栃木屋
鍵付コーナーパチン錠
筐体等のコーナーに取付ける鍵付のパンチ錠です。
カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
仕様
キーの回転は、AB間90度です。
キーの抜き差しは、AB点共に可能です。(2点抜き)
用途
分電盤・制御盤・配電盤・筐体等
許容荷重(N[kgf])
294.3(30)
材質/処理
(レバー・アーム組立)SUS304/ビーズブラスト(ベース)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(ミニロック)BSBM・SUS/Cr・-(キー)BSBMSPCC/Ni
質量(g)
247
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09320753
TL-343-1A
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください