クランプ

クランプ - 栃木屋クランプ - 栃木屋
(5件のレビュー)

受金具を使用しないコーナーキャッチです。
ばね作用により耐振動性に優れています。

用途計測機器・工作機械等材質/処理(レバー・ベース・アーム)SPCC/Uc(シャフト)SS41/Uc(スプリング)SWP/Uc(キーパー)SPCC/Uc質量(g)44.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09320796TL-212
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09320796
2024-05-28
用途: プラスチック製工具箱のバックルが割れたので交換しました。
からさわ冷設

スプリングが多少利く位の位置決めと、けがきに苦労しましたが、アームを少し曲げて調整しました。重宝してます。取付用の穴を1箇所でもバックルから外れた位置にしてもらえると簡単に取付出来るのですが、見た目の問題も有るのかと思います。

対象商品 : 09320796
2020-08-08
用途: 農作業
大富士製茶有限会社農・林・水産業

作りも良くワンタッチ的に使っています、色んな場所で
工夫しています。

2018-08-07
用途: バイブロの固定
運輸・通信業

うん、しっかり固定できる。脱着が楽になるってのは、メンテナンスがスムーズになって重宝ですな。

対象商品 : 09320796
2015-09-07
用途: 工具箱の補修

思いのほか保持力があり、使用感も良かった。
丈夫で良いと思う。

対象商品 : 09320796
2013-05-04
用途: オートバイのリアボックス自作用

価格・機能申し分ないです。 また同じ機能の物を製作する際も使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする