栃木屋
FKロック(ロングタイプ)
キーがリバーシブルの為操作性がよく、取付面の出っぱりが少ない小型機器に最適です。
仕様
キーの回転は、AB間90度です。
キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
用途
自動販売機・券売機・情報機器・OA機器・その他
質量(g)
56.8
材質/処理
(錠本体)BSBM/Cr(大ナット・小ナット)SWRM/Zn(規制カム)SPCC/Zn(座金)S/Uc(キー)BSP/Ni
キー番号
252
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※止め金具は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09320963
TL-252
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください