マイロック

マイロック - 栃木屋マイロック - 栃木屋
(7件のレビュー)

従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。
プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。
あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。

仕様
キーの回転は、AB間90度です。
キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等質量(g)31.4材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Znキー番号225RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09321182TL-225
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: ランクル70 アドブルー蓋の鍵加工品
製造業

加工後のサイズ感とっても良かったです。
ただし開錠↓を下にする必要がある事で、閉錠→を横にしないと 回転方向は右周りの向きが必要となります。

対象商品 : 09321182
2016-07-27
用途: ボックスの施錠

安価で、とても使いやすいです。

対象商品 : 09321182
2016-03-12
用途: コインボックス作成
製造業

丈夫でとても良い品です。とにかく安いです。

対象商品 : 09321182
2015-09-02
用途: ラックのセキュリティー対策
有限会社OKAMURA

市販品と同等で価格が安く喜ばれています

対象商品 : 09321182
2015-01-14
用途: 業務用家電の鍵付け替え

このサイズの鍵は中々販売している所がなく、モノタロウで定期的に購入しています。非常に助かります。今後も末永く販売を継続して頂きたいです。

対象商品 : 09321182
2014-02-04
用途: コンパクトなケース

価格の割りに正確な作りで満足です。

対象商品 : 09321182
2013-09-20
用途: 移動販売車製作のドアロックに・・・
J-performance

4個購入、使用状況で共通の鍵が希望だったので
発注後、その旨連絡しましたが「倉庫を探す必要が有るので無理」の返事でしたが、結果的に4個共通のロックを送ってくれました。
細やかな気遣いに感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする