ソレノイドラッチ

ソレノイドラッチ - 栃木屋ソレノイドラッチ - 栃木屋ソレノイドラッチ - 栃木屋ソレノイドラッチ - 栃木屋ソレノイドラッチ - 栃木屋ソレノイドラッチ - 栃木屋ソレノイドラッチ - 栃木屋ソレノイドラッチ - 栃木屋
(1件のレビュー)

ソレノイドを組込んだラッチユニットです。
扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。
また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)

スイッチ
ON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。
OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等定格電圧(V)DC24(連続定格)材質/処理(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/CrRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
質量(g)
消費電力(W)
吸引力(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09321401TL-258-1機械式錠内蔵(非常用)128.130.98(0.1)~6.87(0.7)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
09321417TL-258-2-98.730.98(0.1)~6.87(0.7)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09321426TL-259-1機械式錠内蔵(非常用)249.851.96(0.2)~15.7(1.6)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
09321435TL-259-2-221.851.96(0.2)~15.7(1.6)
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09321435
2013-11-19
用途: 鉄扉安全ロック

良好に使用できます。頑丈な構造となっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする