曜日別特売

パネルラッチ(リテーナー取付タイプ)

パネルラッチ(リテーナー取付タイプ) - 栃木屋パネルラッチ(リテーナー取付タイプ) - 栃木屋パネルラッチ(リテーナー取付タイプ) - 栃木屋パネルラッチ(リテーナー取付タイプ) - 栃木屋パネルラッチ(リテーナー取付タイプ) - 栃木屋

防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。
操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
取付工数の削減に適したリテーナー取付タイプ。

用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等RoHS指令(10物質対応)対応材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(リテーナー・スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09321487TL-265B-130.5
オープン
509
560(税込)
14日以内出荷
返品不可
09321496TL-265B-233.9
オープン
519
571(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする