曜日別特売

レンチロック

レンチロック - 栃木屋レンチロック - 栃木屋

六角レンチで操作する簡易錠です。

用途分電盤・工作機械等質量(g)69.4材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/CrRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※鍵は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09321505TL-193-1
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする