曜日別特売

キーレンチ

キーレンチ - 栃木屋キーレンチ - 栃木屋
(3件のレビュー)

六角レンチで操作する簡易錠TL-190-001,TL-193-001用のキーレンチです。

用途分電盤・工作機械等質量(g)16.4材質/処理(キーレンチ)ZDC/NiRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※簡易錠は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09321514TL-193-2
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09321514
2019-08-29
用途: 機器のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

このキーレンチで開閉できる機器がいくつもあるのでIDカードにつけて常時持ち歩いています。これが無いときは六角レンチをしょっちゅう探してました。便利です。あえていえば持ち手はもっと小さくても良い。

対象商品 : 09321514
2017-05-05
用途: 他社製鍵のキーレンチに代用出来ないか?
新美電気設備管理その他業種

他社製鍵のキーレンチに代用出来ないか? で試験購入6角レンチ3ミリ予定が6ミリでした。残念

2が参考にしています
MonotaROからの回答

基本的に栃木屋製品にのみ適合確認取れている商品となります。
よろしくお願い致します。

対象商品 : 09321514
2013-03-19
用途: 車部品

コンパクトでよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする