曜日別特売

ステンレスツマミ付ネジ

ステンレスツマミ付ネジ - 栃木屋ステンレスツマミ付ネジ - 栃木屋ステンレスツマミ付ネジ - 栃木屋ステンレスツマミ付ネジ - 栃木屋ステンレスツマミ付ネジ - 栃木屋ステンレスツマミ付ネジ - 栃木屋ステンレスツマミ付ネジ - 栃木屋ステンレスツマミ付ネジ - 栃木屋
(8件のレビュー)

従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。
ナットで固定すればツマミとしても使用できます。

用途計測機器・分電盤等材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
取付長(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09321715TL-233SUS-1128881.5M38
オープン
189
208(税込)
当日出荷
09321724TL-233SUS-21288121.5M312
オープン
219
241(税込)
当日出荷
09321733TL-233SUS-3151010102M410
オープン
229
252(税込)
当日出荷
09321742TL-233SUS-4151010152M415
オープン
309
340(税込)
当日出荷
09321751TL-233SUS-5151210102.5M510
オープン
309
340(税込)
当日出荷
09321767TL-233SUS-6151210152.5M515
オープン
319
351(税込)
当日出荷
09321776TL-233SUS-7181212103M610
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
09321785TL-233SUS-8181212153M615
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09321715
2022-09-08
用途: オリジナル工具に使用してます
インテリア タマヤマ建設業・工事業

コスパがよいのでリピートしています、又よろしくお願いいたします。

2021-04-24
用途: カバーの固定

プラスねじにより固定する場合、ドライバーを使いますがトルクを必要としない場合は、ツマミネジが便利です。手締めしやすい大きさです。

対象商品 : 09321785
2020-06-06
用途: ビラーゴ400 のメインシートの固定ボルトの代替に使用
その他業種

ビラーゴのメインシートを外すのに車載工具からドライバー出してやるなんて、防犯上は良くても面倒すぎます。そこで蝶ネジを買ってみて取付けたけど、回しにくいのなんのでモノタロウを閲覧していたところ、これを発見。取付けたところ思い描いたとおりシートの脱着が格段に楽になりました。

対象商品 : 09321776
2019-04-25
用途: よく脱着する部品に
飲食業

いい…。
それほど締めなくてもよくて頻繁に脱着する部品に、もっと早く使えばよかったと後悔。

対象商品 : 09321733
2019-02-25
用途: 建物の空調フィルターの固定ネジ

蝶ネジから交換したが非常に作業しやすくなった。ステンレスなので耐久性もあるだろう。

対象商品 : 09321724
2018-11-07
用途: 保護カバーの取付け・取外し
製造業

保護カバーを固定するM3ネジと交換しました。精密ドライバーを当てるのが精一杯の狭い場所で、ネジ・ドライバーを落下させる事が多く難儀していましたが、ドライバー無しで指で取付け・取外しが出来、手探りでも出来るので楽になりました。

対象商品 : 09321733
2017-10-03
用途: ドライバーの使用が不要になるように、皿ネジからこれに変えました。

品物としては問題ありません。敢えて言うなら二つ。価格が他社製に比べて少々高い。つまみ部分がもう少し低いものも、選択肢に入れて欲しい。現在約10mmありますが、1/3程度の高さのものも良いと思います。

対象商品 : 09321733
2017-06-19
用途: 設備のネジを蝶ネジから変更

先端が尖っていてねじ込みが楽、熱設備に使用するため樹脂ワッシャを外して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする