曜日別特売

ステンレス製ツマミ付ネジ

ステンレス製ツマミ付ネジ - 栃木屋ステンレス製ツマミ付ネジ - 栃木屋ステンレス製ツマミ付ネジ - 栃木屋ステンレス製ツマミ付ネジ - 栃木屋ステンレス製ツマミ付ネジ - 栃木屋ステンレス製ツマミ付ネジ - 栃木屋ステンレス製ツマミ付ネジ - 栃木屋ステンレス製ツマミ付ネジ - 栃木屋

抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。

用途計測機器・工作機械等材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
取付長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(Φmm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09321977TL-215-1151020128303M420
オープン
539
593(税込)
当日出荷
09321986TL-215-2151030158403M430
オープン
599
659(税込)
当日出荷
09321995TL-215-3151030158403.8M530
オープン
639
703(税込)
当日出荷
09322004TL-215-4151040158503.8M540
オープン
659
725(税込)
当日出荷
09322013TL-215-51812401510524.5M640
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
09322022TL-215-61812501510624.5M650
オープン
999
1,099(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする