MSフローティングナット

MSフローティングナット - 栃木屋MSフローティングナット - 栃木屋MSフローティングナット - 栃木屋MSフローティングナット - 栃木屋MSフローティングナット - 栃木屋
(3件のレビュー)

省スペースを考慮した小型製品です。
ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。

用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(Φmm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
ナット径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09322031TL-227-11610.886.53.34.2M32.25M3
オープン
137
151(税込)
当日出荷
09322056TL-227-22318121056.6M42.5M4
オープン
214
235(税込)
当日出荷
09322074TL-227-32318121056.6M52.5M5
オープン
214
235(税込)
当日出荷
09322092TL-227-42520141258.4M62.5M6
オープン
221
243(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09322092
2022-02-19
用途: 治具作製

調整治具の作製に使用しました。ナットの自由度があり思いどおりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 09322056
2020-01-07
用途: パネル留め
有限会社 ビーエムテクノロジー

ねじ位置が自在に動く為、使い易い。動く範囲も適当。
しかし、このナットを固定する為のビス頭が邪魔(飛び出る)してパネルをピッタリ合わせられない。固定穴の皿ざぐりか形状の変更ができないか?

対象商品 : 09322056
2020-03-03
用途: 工作物の組み立て

裏側に手を入れられない所にはブラインドリベットが普通ですが、付け外しが多い所はこれに限ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする