六角穴付サインファスナー

六角穴付サインファスナー - 栃木屋六角穴付サインファスナー - 栃木屋六角穴付サインファスナー - 栃木屋六角穴付サインファスナー - 栃木屋六角穴付サインファスナー - 栃木屋

従来品はコインで容易に外せます。
本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。

用途
計測機器
分電盤
工作機械等
材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09322223TL-242-161.5104.57.91.65.5
オープン
439
483(税込)
14日以内出荷
返品不可
09322232TL-242-262.5104.58.41.66.0
オープン
439
483(税込)
14日以内出荷
返品不可
09322241TL-242-363.0104.58.91.66.5
オープン
439
483(税込)
14日以内出荷
返品不可
09322284TL-243-173.0125.59.82.27.0
オープン
499
549(税込)
14日以内出荷
返品不可
09322293TL-243-273.5125.510.32.27.5
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
09322302TL-243-373.5125.510.82.28.0
オープン
499
549(税込)
14日以内出荷
返品不可
09322345TL-244-184.0146.511.72.88.5
オープン
509
560(税込)
14日以内出荷
返品不可
09322354TL-244-284.0146.512.22.89.0
オープン
509
560(税込)
14日以内出荷
返品不可
09322363TL-244-384.5146.512.72.89.5
オープン
509
560(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする