六角穴付サインファスナー セット品

六角穴付サインファスナー セット品 - 栃木屋六角穴付サインファスナー セット品 - 栃木屋六角穴付サインファスナー セット品 - 栃木屋
(1件のレビュー)

スプリングによる締付でカバーのガタツキをなくし、振動を吸収します。
従来品はコインで容易に外せます。
本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。

用途
計測機器
分電盤
工作機械等
材質/処理
(ファスナー)HSK16M/Cr
(スプリング)SWP/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09322257TL-242-00161.5104.57.91.65.5
オープン
599
659(税込)
14日以内出荷
返品不可
09322266TL-242-00262.5104.58.41.66.0
オープン
599
659(税込)
14日以内出荷
返品不可
09322275TL-242-00363.0104.58.91.66.5
オープン
599
659(税込)
14日以内出荷
返品不可
09322311TL-243-00173.0125.59.82.27.0
オープン
629
692(税込)
14日以内出荷
返品不可
09322327TL-243-00273.5125.510.32.27.5
オープン
629
692(税込)
14日以内出荷
返品不可
09322336TL-243-00373.5125.510.82.28.0
オープン
629
692(税込)
14日以内出荷
返品不可
09322372TL-244-00184.0146.511.72.88.5
オープン
649
714(税込)
14日以内出荷
返品不可
09322381TL-244-00284.0146.512.22.89.0
オープン
649
714(税込)
当日出荷
09322397TL-244-00384.5146.512.72.89.5
オープン
649
714(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09322372
2019-06-29
用途: カバーのロック機構
製造業

六角穴部に別部品(つまみ、レバーなど)を取付しやすいようにしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする