T型サインファスナー(ヘッドT8)

T型サインファスナー(ヘッドT8) - 栃木屋T型サインファスナー(ヘッドT8) - 栃木屋T型サインファスナー(ヘッドT8) - 栃木屋T型サインファスナー(ヘッドT8) - 栃木屋T型サインファスナー(ヘッドT8) - 栃木屋T型サインファスナー(ヘッドT8) - 栃木屋
(19件のレビュー)

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。
スプリング作用により振動を吸収します。

用途
計測機器・分電盤・工作機械
建設機械・車輌等
材質/処理HSK16M/Cr寸法D22°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09322494TL-T8-14183.5148.02.5~2.61.86.52.8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
09322503TL-T8-14384.0148.53.0~3.21.86.52.8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
09322512TL-T8-14584.0149.03.5~3.71.86.52.8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
09322521TL-T8-14784.5149.54.0~4.11.86.52.8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
09322537TL-T8-14985.01410.04.5~4.61.86.52.8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09322494
2025-10-28
用途: バイクのカウル補修
自動車・二輪車・自転車関連業

元々付いていた物と同じでした。
また長さのバリエーションも揃っていて助かりました。

対象商品 : 09322521
2022-07-26
用途: オートバイのカウルのファスナーとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

別売りの、T型サインファスナーと組み合わせ オートバイのFRPカウルのジョイントとして使用。見た目及び具合は、良いです。

対象商品 : 09322537
2022-05-30
用途: バイクのカウルの固定

カウルの厚さに対するサイズが豊富なのはありがたい。
ありがたいが、現物合わせで見ないといけないので、1本だけ買って試すのに送料がネックになる。

対象商品 : 09322537
2021-09-11
用途: バイクのカウル固定

1つ紛失したので購入しました。
元々ついていたのと同じサイズを見つけることができて満足です

対象商品 : 09322512
2019-03-18
用途: バイクのメンテナンス
RS中野

バイクのカウリングに使用しました。非常に使いやすく良い商品です。

対象商品 : 09322521
2019-05-16
用途: レーシングカートのカウルロック
Team F自動車・二輪車・自転車関連業

何処でも販売している製品でないので助かる。
耐久性も有ります。

対象商品 : 09322521
2018-05-20
用途: CBR250RR MC51 レースベース車 カウルの固定に使用。

CBR250RR MC51 レースベース車 カウルの固定に使用。
純正部品でも設定がありますが値段が高くありえませんので
こちらを使用しています。
全長が選べますので純正では短く使いにくかったのですが
少し長いタイプを選ぶことで作業性が向上しました。

対象商品 : 09322494
2018-06-08
用途: バイクのカウルを付けるのに使用
サービス業

社外カウルをナイロンワッシャーと併用して問題なく取り付け出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする