栃木屋
T型サインファスナー(スプリングST-7)
(1件のレビュー)
サインファスナー用のスプリングです。
用途
計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等
材質/処理
SWP/Zn
仕様
使用ヘッド/T7
質量(g)
1.1
寸法H(mm)
5
寸法E(mm)
5
寸法J(mm)
1.4
寸法G(mm)
24
寸法F(Φmm)
2.2
寸法D
21°
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09322704
TL-ST-7
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください