曜日別特売

ボックスローラーキャッチ

ボックスローラーキャッチ - 栃木屋ボックスローラーキャッチ - 栃木屋ボックスローラーキャッチ - 栃木屋
(2件のレビュー)

接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。

材質/処理
(ハウジング・キーパー)SPCC/Zn
(スプリング)SW/Zn
(シャフト)SWCH/Zn
(ローラーカバー)BSP/Ni
(ローラー)PE/白色
用途計測機器・工作機械・家具等質量(g)15.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09323151TL-95
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09323151
2014-08-17
用途: ドアーの開閉に使用

以前とりつけてあった物が破損し、同じ物が欲しかったです。幸い貴店にある事をネットで知り注文した次第です。巧く機能し満足しています。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 09323151
2013-03-08
用途: 古い業務用冷蔵庫の小扉の固定用
タカミメンテック建設業・工事業

もっと大きな商品があれば、更によかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする