栃木屋
ボールキャッチⅠ型(BS)
2方向からの抜差しが可能な設計です。
材質/処理
(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni
(スチールボール)S/Ni
(スプリング)SW/Ni
(キーパー)SPCC/Ni
用途
計測機器・工作機械等
質量(g)
14.5
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※キーパーの取付けは、取付け側に面取り加工を施して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09323237
TL-42-1
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください