ステンレスボールキャッチ

ステンレスボールキャッチ 栃木屋 ステンレスボールキャッチ 栃木屋 ステンレスボールキャッチ 栃木屋 ステンレスボールキャッチ 栃木屋 ステンレスボールキャッチ 栃木屋 ステンレスボールキャッチ 栃木屋 ステンレスボールキャッチ 栃木屋
(2件のレビュー)

2方向からの抜差しが可能な設計です。

材質/処理
(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-
(ステンレスピン・止めねじ)SUS303/-
用途計測機器・工作機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(Φmm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(Φmm)
寸法R(Φmm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TL-313-1 09323273
TL-313-1 09323273
09323273 TL-313-1 70 60 13 4 10.5 17 8.5 4.3 42 30 10 4 19 10 8.5 4.3 10.5 12.5 23
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
TL-313-2 09323282
TL-313-2 09323282
09323282 TL-313-2 50 40 10 2.5 7.5 12 8.2 4.3 30 20 9 2.5 13.5 7 8.2 4.3 7.5 8.5 16
オープン
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
TL-313-3 09323291
TL-313-3 09323291
09323291 TL-313-3 43 35 8 2.5 6 10 6.5 3.3 25 16 7.5 2.5 11 5.4 6.5 3.3 7 7.5 13.5
オープン
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09323282
2018-10-13
用途:
ポストの扉ボールキャッチ
卸売・小売業

ステンレスのボールキャッチは、とても、確りした材質で良いと、感じています。
真鍮のボールキャッチは、安いが、長く使えません。
高いが、ステンレスが、お勧めです。本当に、確りした材質です。

対象商品:
09323282
2017-11-01
用途:
アメリカン風ポスト点検時
その他業種

以前はチャチなボールキャッチが付いていましたが多回数の開閉と屋外の自然条件にはには耐えきれず中のスプリングが飛び出てしまいました。そこで今回は少し大型のものに取り替えるべく取り付け穴を開け直しタップを立てなおしとりかえました。快調になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする