ミニラッチS

ミニラッチS - 栃木屋ミニラッチS - 栃木屋ミニラッチS - 栃木屋ミニラッチS - 栃木屋ミニラッチS - 栃木屋ミニラッチS - 栃木屋ミニラッチS - 栃木屋ミニラッチS - 栃木屋
(16件のレビュー)

プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。

材質/処理
(ケース・キーパー)POM/黒色
(ラッチ)PA/黒色
(ガイドレバー・スプリング)SUS304/-
用途音響機器・家電等RoHS指令(10物質対応)対応使用温度範囲(℃)-30~80質量(g)1.3仕様保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)内容量1個
注意
※ロック時及びロック解除時に、本体に過大な力(衝撃)を加えないで下さい。破損する恐れがあります。
※本体(8mm幅方向)とキーパーとの中心のズレは±0.2mm以内とする。
※扉に使用する場合、本体(8mm幅方向)と扉の回転軸が平行なこと。
※無理抜きはしないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09323316TL-304-1
オープン
159
175(税込)
当日出荷
09323325TL-304-2
オープン
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09323316
2023-11-25
用途: 修理
サービス業

長年使用している、ゴミ箱の蓋が壊れてしまい、新しい物を探したのですが、丁度良いものがなく、こちらの部品を購入させてもらい、直りました^ ^
ホームセンターには売っていなかったので、感謝です。

対象商品 : 09323316
2023-05-10
用途: ミニコンポ(ラジカセ)のフタの修理
有限会社 睦館サービス業

古いミニコンポの蓋(キャッチャー部が破損)が壊れて閉まらなくなりました。蓋以外は全く問題ないので、捨てるのも勿体ないけど純正部品もメーカーに存在せず、困っていました。10年くらい前の無名メーカーの安物コンポでしたが、この部品は汎用性が有って家電製品などに多用されているらしく、交換できました。ペンチなどで引き抜いて、差し込むだけです。プラ製の部品で、ラジカセとかでも良く故障する部分らしいです。1個からでも購入できるモノタロウさんに感謝です。

対象商品 : 09323316
2022-08-23
用途: 試験用

試作製作のために購入。小さいが失火利と保持力があった。

対象商品 : 09323316
2019-12-14
用途: 交換部品として
その他業種

アイリスオーヤマのゴミ箱がまだ十分使用出来るのに、フタの開閉がダメになり...
こちらの部品が合うとネットに書いてあったので、半信半疑で注文しました。
交換するとピッタリ合いました。
色々調べた結果、こちらのモモタロウさんのが一番安かったので注文しました。
配送も梱包も丁寧でとても助かりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 09323316
2020-02-13
用途: 郵便受けの修理
製造業

郵便受けの破損パーツの修理のために購入。全く同じサイズで互換性があり助かりました。
動作も問題なし。外に置くものは経年劣化で破損するのでこういったものはメーカで補修品として出してほしい。モノタロウさんは1個でも購入できるので本当に助かります。

対象商品 : 09323316
2019-02-05
用途: CDラジカセの蓋の修理
医療・福祉・介護関連業

CDラジカセの蓋が閉まらなくなり、交換しました。6000円の修理代金が150円+送料で済みました。でもこの部品の名前がわからなくて困りました。

1が参考にしています
対象商品 : 09323316
2018-10-06
用途: エアコンのフロントパネル
サービス業

取り付けが簡単で、開け閉めが出来るようになりすっきりしました。でもこの部品結構壊れます。材質とか構造とかもう少し壊れにくいものって出来ないのでしょうか。

対象商品 : 09323316
2018-07-17
用途: 治具に使用

他のFA機器通販大手の他社ではなぜかこの商品を扱っていません。モノタロウさんにあるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする