MCラッチ

MCラッチ - 栃木屋MCラッチ - 栃木屋MCラッチ - 栃木屋MCラッチ - 栃木屋
(2件のレビュー)

ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。

材質/処理
(カバー)ABS/茶色
(ヨーク・キーパー)SPCC/Br
(マグネット)フェライト/-
用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)31.5吸着力(N[kgf])約17(1.7)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ロック時及びアンロック時に、本体に過大な力(衝撃)を加えないで下さい。破損する恐れがあります。
※過大な力の加わる恐れのある場合は、ストッパーを設けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09323361TL-103-4
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09323361
2021-03-12
用途: 自宅玄関の靴入れの扉の修理
製造業

自宅玄関の靴入れの扉に使われていたマグネットラッチが壊れたので、その修理に使用。壊れたものと、本製品の形が近かったので注文しました。実は全く同じ部品でした。スムーズに修理完了。
本製品は、他ショップでは見当たらなかったので、本ショップで入手できて幸いでした。またすぐに届けられました。好感が持てるショップと感じました。

対象商品 : 09323361
2017-07-25
用途: 戸棚の開閉
ミウラ企画その他業種

WAKI社製との違いは、ネジが付いてないことのみ。ネジ不要ならこちらが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする