栃木屋
ボックスラッチ
材質/処理
(ベース・ラッチ)POM/黒色
(プッシュ)PA/黒色
用途
計測機器・OA機器・工作機械等
質量(g)
10.3
許容荷重(N[kgf])
30(3.06)
内容量
1個
注意
※取付ねじ長さは、ケース取付面より3.8mm以下として下さい。
本品を取付ける際の締付トルクは0.5N・m(5.1kgf・cm)以下を推奨します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09323867
TL-321-1
3.2
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
09323876
TL-321-2
2.8
¥
425
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください