栃木屋
パネル固定ラッチ
オープンホールド機構付の為、扉の開閉が容易にできるラッチです。
取付穴に差し込むだけで簡単に取付できます。
仕様
動作説明/1.扉を閉じるとラッチが作動し、扉をロックさせます。(図1)(ストッパーは受け金具上部に逃れ機能しません。)
2.扉を開ける時は、ツマミをいっぱいにスライドさせます。(図2)(ストッパーが受け金具に接触し、ラッチを開状態のままホールドします→オープンホールド機構)
3.扉を開くと、ラッチ・ストッパーが元の位置に戻ります。(図3)
材質/処理
(ラッチ・ケース・ストッパー)POM/黒色
(スプリング)SUS304/-
(十字穴付さらタッピンねじ)S/Uc
用途
配電盤・分電盤・制御盤の中扉・その他各種筐体等
適合
板厚/t0.8・t1.2・t1.6・t2.3
質量(g)
14.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※1.本品を天蓋等の扉の自重を支える様な使用方法はしないで下さい。
※2.指示部はエッジ及び0.3以上の角Rまたは面取りをしないで下さい。
※受金具は付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09323885
TL-340
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください