曜日別特売

ステンレススライドラッチ セット品

ステンレススライドラッチ セット品 - 栃木屋ステンレススライドラッチ セット品 - 栃木屋
(2件のレビュー)

ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。

材質/処理
(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨
(ロックボタン)SUS303/-
用途通信機器・医療機器・工作機器等質量(g)62.2商品構成本体+キーパーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09323903TL-323-001
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09323903
2022-02-25
用途: 軽トラックにの後付け収納ボックスの開き止め用。
造園 つじ建設業・工事業

スライドロッドとキャッチ穴径に遊びがないので、少しでも取付位置がずれるとロックできないので、キャッチ穴を7mmのキリで開けなおしたら、うまく機能しました。
走行中に不意に扉が開かないことが目的であるので、これで良しとします。

対象商品 : 09323903
2021-09-15
用途: クロスバイクのハンドルロックに

本来の使い方とは違いとは思いますがクロスバイクのハンドルロックに使用しました。ロックのシャフト部分の見えない所が意外に細くなっていて、強い力をかけるとシャフトが曲がってしまいました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする