栃木屋
パネル止め
パネルの簡易ストッパーです。
材質
POM
色
黒色
種類
ゴム足
下穴径(Φmm)
3.5
皿径(Φmm)
6.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09323921
TL-287-1
0.5
オープン
¥
36
¥
40
(税込)
14日以内出荷
返品不可
09323937
TL-287-2
0.7
オープン
¥
47
¥
52
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください