栃木屋
ストップ式ラッチロック
オープン・ホールド機能を装備したラッチロックです。
上下または、左右寸法の長いドアーの場合は、特に便利に使用できます。
仕様
動作説明/1.ドアーを閉めるとラッチが作動してドアーがロックされます。
このとき、あらかじめ取付けられたアングルにより、ロックピンも押込まれます。(図1)
2.ドアーを開けるときは、レバーをいっぱいにスライドさせるとロックピンの作動により、ラッチがその位置を保持したまま停止します。(オープン・ホールド機能・図2)
3.ドアーを開くとロックピンの作動が解除され、ラッチが元の位置に戻ります。
4.レバーとラッチは、一体式で同時にスライドします。
また、ロックピンを作動させない場合は通常のラッチとしても使用できます。
材質/処理
(ケースA・B)ZDC/Ni(サチライト)
(ラッチ)POM/黒色
(スプリングA・B・C)SUS304/-
(ストップホルダー・キャップ)ZDC/Ni
(ロックピン)BSBM/-
(ブラケット)SPCC/Zn
(なべ小ネジ)S/Zn
(スプリングピン)SUS420/-
用途
配電盤・分電盤・制御版・その他各種筐体等
適合
パネル厚/t0.8~t3.0
質量(g)
131.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09323946
TL-260
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください