金筺用蓋止

金筺用蓋止 - 栃木屋金筺用蓋止 - 栃木屋金筺用蓋止 - 栃木屋金筺用蓋止 - 栃木屋金筺用蓋止 - 栃木屋金筺用蓋止 - 栃木屋金筺用蓋止 - 栃木屋
(1件のレビュー)

スペースの有効利用ができる薄型タイプです。

用途計測機器・分電盤等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法B4(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法E3(mm)
寸法E4(mm)
寸法E5(mm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09323955TL-15A1612.46.030.325.03.3約2.97.86.60.81.22.04.01.2~1.8(ベース)BSP/Ni
(レバー)BSBM/Ni
(カバー)SPCC/Ni
(スプリング)SW-C/-
(リベット)BSW/Ni
(ラッチ)ZDC/Ni
(シャフト)BSW/-
オープン
449
494(税込)
当日出荷
09323964TL-15B2217.07.838.532.53.5約3.7107.41.01.22.05.01.2~1.4(ベース)BSP/Ni
(レバー)BSBM/Ni
(カバー)SPCC/Ni
(スプリング)SW-C/-
(リベット)BSW/Ni
(ラッチ)ZDC/Ni
(シャフト)BSW/-
オープン
609
670(税込)
当日出荷
09323973TL-15C26209.845.037.05.0約3.812.07.41.01.22.05.01.2~1.4(ベース)BSP/Ni
(レバー)BSBM/Ni
(カバー)SPCC/Ni
(スプリング)SW-C/-
(リベット)BSW/Ni
(ラッチ)ZDC/Ni
(シャフト)BSW/-
オープン
679
747(税込)
当日出荷
09323982TL-15D3224.011.655.245.26.0約3.014.08.71.01.22.06.01.2~1.7(ベース・カバー)BSP/Ni
(レバー・ラッチ)BSBM/Ni
(スプリング)SWP/-
(リベット)BSW/Ni
(シャフト)BSW/-
オープン
2,298
2,528(税込)
14日以内出荷
返品不可
09323991TL-15E1310.05.026.023.01.5約3.26.260.50.81.34.30.8~1.0(ベース・カバー)BSP/Ni
(レバー)BSBM/Ni
(スプリング)SW-C/-
(リベット)BSW/Ni
(ラッチ)ZDC/Ni
(シャフト)BSW/-
オープン
409
450(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09323991
2016-03-30
用途: コントロールボックスの裏蓋の開閉

割安感ががあっていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする