曜日別特売

クリーンヒンジ

クリーンヒンジ - 栃木屋クリーンヒンジ - 栃木屋クリーンヒンジ - 栃木屋クリーンヒンジ - 栃木屋

ヒンジピースとシャフトとの間に高性能ブッシュを設けることにより、摺動性を高くし、摩擦による金属粉の発生を抑えています。
また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。
ヒンジピースとシャフトの材質には、耐食性に優れたSUS304を使用しています。

材質/処理
(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/電解研磨
(シャフト・ワッシャー(A)・(B))SUS304/-
(フランジブッシュ(A)・(B))POM/-
用途電子・半導体機器・レンズ・工学機器・実験施設等仕様UL難燃性/94HB使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09324043TH-142-1182.6
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
09324052TH-142-242.7
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする